Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym
DIN 7991/ISO 10642 stal ocynkowana, klasa 08.8
ŚRUBA-ISO10642-08.8-IS4-(A2K)-M6X130
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 10642 zastępuje DIN 7991 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 130 mm |
Średnica łba (dk) | 12,16 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,72 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH4 |
Normy | ISO 10642 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Klasa produktu | A |