Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym
DIN 7991 gładka A2 stal szlachetna
ŚRUBA-ISO10642-A2/070-IS12-M20X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z uwagi na geometrię łbów wkręty z łbem wpuszczanym według tej normy odznaczają się ograniczoną odpornością na obciążenia i mogą nie spełniać wymogów dotyczących wytrzymałości na rozciąganie lub skręcanie.
- Rzeczywiste właściwości mechaniczne wkrętu pozostały niezmienione i są zgodne z ISO 3506-1
- W zależności od typu artykuły te są dostarczane z gwintem na prawie całej długości
- Kształt łba wkrętu musi odpowiadać normie DIN 7991 i ISO 10642 oraz odpowiadać wymogom DIN 74 forma F
DIN 7991 wycofano i zastąpiono normą ISO 10642. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 36,75 mm |
Wysokość łba (k1) | 10,16 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH12 |
Normy | ISO 10642 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Klasa produktu | A |