Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym

DIN 7991 gładka A2 stal szlachetna
ŚRUBA-ISO10642-A2/070-IS5-M8X75

Nr art. 01008 75
EAN 4049557529400

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 10642, stal nierdzewna A2-070/A2-050, zwykła
  • Z uwagi na geometrię łbów wkręty z łbem wpuszczanym według tej normy odznaczają się ograniczoną odpornością na obciążenia i mogą nie spełniać wymogów dotyczących wytrzymałości na rozciąganie lub skręcanie.

  • Rzeczywiste właściwości mechaniczne wkrętu pozostały niezmienione i są zgodne z ISO 3506-1

  • W zależności od typu artykuły te są dostarczane z gwintem na prawie całej długości

  • Kształt łba wkrętu musi odpowiadać normie DIN 7991 i ISO 10642 oraz odpowiadać wymogom DIN 74 forma F
Uwaga

DIN 7991 wycofano i zastąpiono normą ISO 10642. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).



Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M8

Długość (l1)

75 mm

Średnica łba (dk)

16,43 mm

Wysokość łba (k1)

4,96 mm

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH5

Normy

ISO 10642

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

070

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 90 stopni

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Klasa produktu

A

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne