Wkręt z łbem wpuszczanym z gniazdem sześciokątnym, ocynkowany

DIN 7991/ISO 10642 stal ocynk. 010.9
ŚRUBA-ISO10642-010.9-IS3-(A2K)-M5X14

Nr art. 008905 14
EAN 4038898890706

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO10642, stal ocynkowana 010.9, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

ISO 10642 zastępuje DIN 7991 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | pominięcie nominalnych średnic M18, M22, M24 | Usunięcie stali nierdzewnych | dodanie klas wytrzymałości 10.9 i 12.9).



Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

14 mm

Średnica łba (dk)

10,07 mm

Wysokość łba (k1)

3,1 mm

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH3

Normy

ISO 10642

Materiał

Stal

Klasa własności

010,9

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 90 stopni

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Rodzaj gwintu

M

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint