Wkręt z łbem wpuszczanym z rowkiem
DIN 963 stal nierdzewna, A2, zwykła
ŚRUBA-DIN963-A2-SZ-M2,5X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 963 wycofano i zastąpiono normą ISO 2009. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 8.8 | usunięcie nominalnych średnic
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M2,5 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 4,7 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 963 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,45 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |