Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX
GEFU DIN 7500-1 stal cynk. TX, łeb płaski
WKRĘT-DIN7500-PE-TX45-(A2K)-M8,0X40
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje nacinanie gwintu
Bezwiórowe wygniatanie gwintów
Niski moment toczenie z większą koncentracją na powierzchnię boczną gwintu.
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
Duża siła mocująca
- Z powodu niskiego momentu toczenia
Wysoka nośność
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki naprężeniowemu utwardzaniu formowanego gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Bezluzowy i samoblokujący się gwint
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt GEFU można zastąpić wkrętem metrycznym.
Przydatność wkrętu GEFU do danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy. Wzorcowe wartości odpowiednich średnic otworu podano w normie DIN 7500-2.
Materiały dodatkowe(X)
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takiej jak: stal (do ok. 500 N/mm²), odlewy cynkowe, aluminium, miedź i jej stopy itp.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 6 mm |
Typ łba | FLT |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Końcówka wewnętrzna | TX45 |
Wytyczne dla średnic otworów | 7,4 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |