Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym

ISO 7380-1 stal 010.9, ocynkowana
ŚRUBA-ISO7380/1-010.9-IS2-(A2K)-M3X12

Nr art. 006001312
EAN 4011231107150

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7380-1, stal 010.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M3

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dk)

5,7 mm

Wysokość łba (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiał

Stal

Klasa własności

010,9

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna

IH2