Wkrętak PH

Wkrętak PH, grot okrągły
WKRETAK ZEBRA PH2X100
ZEBRA

Nr art. 061323202
EAN 4038898275510

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ostrze okrągłe
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm