Wkrętak TX

Wkrętak TX
WKRETAK ZEBRA TX.30X115
ZEBRA

Nr art. 061343430
EAN 4038898271727

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

  • Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane

  • Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

TX30

Długość ostrza (A)

115 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw wkrętaków TX

ZESTAW WKRET.ZEBRA TX

ZEBRA
8 szt.