Wkrętak TX
Wkrętak TX
WKRETAK ZEBRA TX.8X60
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, matowe, chromowane
- Końcówka: Gniazdo TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | TX8 |
Długość ostrza (A) | 60 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!