Wkrętak VDE, PZ do łbów wgłębionych
Wkrętak krzyżakowy VDE PZ
WKRETAK ZEBRA VDE PZ 2X100
Nr art. 06136332
EAN 4038898274087
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trzpień: czarna oksyda, izolowany
- Typ wyjścia: ISO 8764-PZ
- Norma: DIN 7438, IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PZ2 |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |