Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

Wkrętak VDE, szczelina krzyżakowa PH
WKRETAK ZEBRA VDE PH 1X80
ZEBRA

Nr art. 06136321
EAN 4038898273998

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Ostrze: polerowane, izolowane

  • Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 8764-1-PH

  • Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV

  • Oznaczenie z rokiem produkcji

  • Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur

Norma: EN 60900:2012

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH1

Normy

IEC 60900:2018

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm