Wkrętak VDE, łeb z wgłębieniem krzyżowym PH, bardzo cienki
Wkrętak VDE, szczelina krzyżak. PH, bardzo cienki
WKRĘTAK VDE PH1 SLIM-1X80
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Izolacja dzięki redukcji średnicy końcówki w kluczowym obszarze roboczym
- Zapobieganie strzępieniu się izolacji
- Symbol śruby na końcu uchwytu
- Końcówka: DIN ISO 8764-I-PH
- Ostrze: Powierzchnia galwanizowana
Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900:2004
Materiały dodatkowe(X)
Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, bloki zacisków i przekaźniki.
Rozmiar nasadki | PH1 |
Normy | ISO 8764, IEC 60900:2004 |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |