Wkrętak VDE Płaska końcówka

Wkrętak VDE płaski
WKRETAK ZEBRA VDE SL 1.2X6.5X150
ZEBRA

Nr art. 0613631065
EAN 4038898273936

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Ostrze: wersja polerowana, izolowana

  • Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 2380-1-B

  • Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV

  • Oznaczenie z rokiem produkcji

  • Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur

Norma: EN 60900:2012

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,2 x 6,5 mm

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm