Wkrętak VDE plus/minus (PZ)
Wkrętak VDE plus/minus PZ
WKRETAK PZ1 +/-
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Korzyści płynące z profilu kombinowanego:
Mniejszy poślizg i gwarancja przenoszenia wyższego momentu obrotowego
Ostrze: Brązowany, izolowany
Łeb: Profil kombinowany, PZ/płaski
Norma: IEC 60900:2012
Materiały dodatkowe(X)
Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, listwy połączeniowa i przekaźniki
Rozmiar nasadki | PZ1 + płaska |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |