Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak płaski z grotem sześciokątnym
WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.6X3.5X80
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Chrom szczotkowany
- Oprawka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,6 x 3,5 mm |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 4 mm |