Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski z okrągłym grotem
WKRETAK ZEBRA SL 1.2X6.5X15
ZEBRA

Nr art. 0613231065
EAN 4038898275107

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ostrze okrągłe
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: DIN 5265
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,2 x 6,5 mm

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm