Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak płaski, grot sześciokątny, nasadka udarowa
WKRETAK ZEBRA SL 1.6X10X175
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża nasadka udarowa
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,6 x 10 mm |
Długość ostrza (A) | 175 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 8 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 13 mm |