Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski, grot sześciokątny, nasadka udarowa
WKRETAK ZEBRA SL 1.6X9.0X150
ZEBRA

Nr art. 061332109
EAN 4038898270881

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
  • Duża nasadka udarowa

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,6 x 9 mm

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

114 mm

Szerokość uchwytu (C)

38 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

8 mm

Wspomaganie klucza masz.

13 mm