Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski, grot sześciokątny, nasadka udarowa
WKRETAK ZEBRA SL 2.5X14X250
ZEBRA

Nr art. 061332114
EAN 4038898271208

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
  • Duża nasadka udarowa

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

2,5 x 14 mm

Długość ostrza (A)

250 mm

Długość uchwytu (B)

120 mm

Szerokość uchwytu (C)

40,5 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

10 mm

Wspomaganie klucza masz.

16 mm