Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo
Wkrętak płaski, grot sześciokąt., końc. obr.laser.
WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 0.8X4.0X90
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Końcówka z profilem obrabianym laserowo
Laserowo wycinana końcówka ostrza w celu uzyskania struktury powierzchni o ostrych krawędziach
- Bardzo pewne osadzenie wkrętaka w łbie śruby
- Lepsze przyleganie do śruby oraz przenoszenie momentu obrotowego
- Mniejszy poślizg zapewniający bezpieczeństwo oraz pozwalający uniknąć uszkodzenia śrub i delikatnych powierzchni
- Brak konieczności wielokrotnego wstawiania do śruby podczas wkręcania
Ostrze: Powierzchnia szczotkowana chromowana
Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, końcówka obrabiana laserowo, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,8 x 4 mm |
Długość ostrza (A) | 90 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 4 mm |