Klucz nasadowy z uchwytem w kształcie T
Wkręt. z uchw. w kszt. lit. T, końc. 6-kąt., długi
KLUCZ T-OWY ZEBRA ZEW.6-KT.12X125
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Okrągła, chromowana
- Końcówka: DIN 475/2
- Otwór wewnętrzny do wystających trzpieni gwintowanych
- Norma: DIN 3125
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Niklowana |
Rozmiar klucza | 12 mm |
Długość (L1) | 125 mm |
Długość ostrza (L2) | 125 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 35 mm |
Szerokość uchwytu x długość uchwytu (BxC) | 35 x 104 mm |