Wkrętarka akumulatorowa AS 12, 1/4 COMPACT
WKRĘTARKA-(AS12-1/4 COMPACT)-2X3.0AH
MASTER
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Napięcie | 12 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-400 / 0-1500 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 32 / 19 Nm |
Mocowanie od strony maszyny | Gniazdo sześciokątne 1/4 cala |
Ciężar z akumulatorem | 1,09 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 3 Ah |
CHRG-(ALG 12/3 BASIC)
MASTERJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!