Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkrętarka z magazynkiem

Wkrętak z magazynkiem z bitami 7 w 1
WKRĘTAK Z MAGAZYNKIEM Z 7 BITAMI

Nr art. 06136111

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wkrętarka z magazynkiem

Nr art. 06136111
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
8-częściowy, bardzo wąski wkrętak z wysuwanym i obracającym się magazynkiem do szybkiego lokalizowania wymaganego bitu.
  • Magazynek na maks. 6 bitów 1/4 cala, długość 50 mm

  • Uchwyt: Uchwyt 1-częściowy

  • Ostrze: Stalowe ostrze o czarnej powierzchni

  • Końcówka: DIN 3126-D 6.3

  • Całkowita długość: zamknięte 182 mm, otwarte 239 mm


W zestawie:


1 x PH 1/2; z gniazdem sześciokątnym 4/5; TX 15/20; gniazdo 5,5 mm

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość ostrza (A1)

53,5 mm

Długość uchwytu (B)

130 mm

Szerokość uchwytu (C)

34,5 mm

Ilość bitów

7 szt.