Wkręty z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, łeb niski z gniazdem klucza imbusowego

DIN 6912 stal 08.8, ocynkowana
ŚRUBA CYL-DIN6912-08.8-IS14-(A2K)-M16X70

Nr art. 008616 70
EAN 4038898719748

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6912, stal 08.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M16

Długość (l1)

70 mm

Średnica łba (dk)

24 mm

Wysokość łba (k1)

10 mm

Normy

DIN 6912

Materiał

Stal

Klasa własności

08,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Niski łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne z rowkiem klinowym

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH14