Wkręty z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, łeb niski z gniazdem klucza imbusowego
DIN 6912 stal 08.8, ocynkowana
ŚRUBA CYL-DIN6912-08.8-IS5-(A2K)-M6X14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 14 mm |
Średnica łba (dk) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne z rowkiem klinowym |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH5 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |