Papier ścierny, wodoodporny
Papier ścierny wodoodporny, tlenek glinu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Można stosować bez namaczania, bardzo elastyczny nośnik ziarna
- Praca z ostrymi konturami
- Doskonałe wykończenie
- Doskonały kontakt z materiałem i optymalna przyczepność
- Dobre tempo początkowe oraz długotrwała wydajność i duża żywotność
- Rozproszenie gęste
Materiały dodatkowe(X)
Szlifowanie 2-składnikowych systemów lakieru akrylowego, zwłaszcza do ostatecznego szlifowania.
Szlifowanie precyzyjnych szpachlówek wypełniających, grubych warstw szpachlówek wypełniających, natryskowych szpachlówek wypełniających (P180–P240), podkładowych szpachlówek wypełniających, 2-składnikowych podkładowych szpachlówek wypełniających (P360–P800), podkładowych szpachlówek wypełniających MS, podkładowych szpachlówek wypełniających (P600-P800).
Poprawianie usterek wierzchniej powłoki (P1000-P1200), w przypadku wtrąceń pyłu lub zanieczyszczeń (P1200).
Rozmiar ziarna | P320 |
Długość x szerokość | 280 x 230 mm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nośnik | Papier B |
Rozproszenie | Rozproszenie gęste |
Baza kleju | Żywica syntetyczna |