Worek na opony

Worek na opony
WORKI NA OPONY-100SZT-70X50X120CM

Nr art. 0899500302
EAN 4045989293742
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Chroni bagażnik i wnętrze pojazdu przed zabrudzeniem podczas przewożenia opon
  • W rolkach

  • Biała, odporna na olej i wodę folia PE

  • Szczególnie wytrzymały dzięki dużej grubości materiału


Nr art. 0899500300 nadaje się do opon i kół do 17 cali


Nr art. 0899500302 nadaje się do opon i kół do 22 cali

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

1200 mm

Szerokość

700 mm

Szerokość rolki

720 mm

Ilość odrywanych listków

100 szt

Grubość materiału

35 µm

Odpowiednie do opon o maks. rozmiarze

22 in

Kolor

Biały

Masa produktu (jednej sztuki)

8980 g