Worek na opony
Worek na opony
WORKI OCHRON, 70X30X99CM ROLKA=100SZ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- W rolkach
- Biała, odporna na olej i wodę folia PE
- Szczególnie wytrzymały dzięki dużej grubości materiału
Nr art. 0899500300 nadaje się do opon i kół do 17 cali
Nr art. 0899500302 nadaje się do opon i kół do 22 cali
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 1000 mm |
Szerokość | 700 mm |
Szerokość rolki | 720 mm |
Ilość odrywanych listków | 100 szt |
Grubość materiału | 35 µm |
Kolor | Biały |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5818 g |