Worek na odpady

Worek na odpady bez opaski do zamykania
WOREK NA ODPADY BEZ PASKA DO ŚCIĄGANIA

Nr art. 0899800550
EAN 4048539265800

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez paska do ściągania
  • Ze specjalnego granulatu pochodzącego z recyklingu

  • Najnowocześniejsze metody produkcji zapewniające stałą wysoką jakość

  • Wyjątkowo odporna na rozdarcia i przebicie folia LDPE, odpowiednia do różnych wymagań i zastosowań
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

120 l

Grubość materiału

40 µm

Tolerancja, grubość materiału (+/-)

4 µm

Szerokość

700 mm

Długość

1100 mm

Kolor

Niebieski

Materiał

PE - Polyethylene

Konstrukcja

Mocne