Duży worek na odpady
Worek na śmieci LDPE, duża pojemność
WORKI NA ODPADY 600 350X1200 NIEB.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał folii wytwarzany z wybranych odpadów poprzemysłowych (materiał poddany recyklingowi)
- Stała wysoka jakość dzięki nowoczesnym metodom produkcji, odporny na przebicie i wyjątkowo odporny na rozdarcia
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 120 l |
Grubość materiału | 70 µm |
Szerokość | 600 mm |
Długość | 1200 mm |
Kolor | Niebieski |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Konstrukcja | Bardzo mocny |