Worek na ręczniki papierowe

Worek na ręczniki papierowe
WORKI NA ŚMIECIE 65L

Nr art. 0899800579
EAN 4048539265329

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo wytrzymałe, odporne na przebicia i bardzo odporne na rozdarcia worki na śmieci o mniejszej grubości
  • Idealnym miejscem na worki na śmieci są kosze siatkowe w pomieszczeniach sanitarnych i mokrych

  • Łatwe otwieranie zapewniają znaczące korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności w codziennym użytkowaniu

  • Folia PE-LD jest znacznie bardziej odporna na przebicia i rozdarcia niż konwencjonalna filmy

  • Folia o wysokiej wydajności zastępuje grubsze worki w wielu obszarach zastosowań, obniżając w ten sposób koszty materiałów

  • Niska waga warstwy dzięki mniejszej grubości obniża koszty logistyki i emisji CO2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

60 l

Grubość materiału

15 µm

Szerokość

365 mm

Długość

850 mm

Kolor

Biały

Materiał

LDPE – polietylen o małej gęstości

Konstrukcja

Standard