Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wózek warsztatowy Wersja standardowa

Wózek warsztatowy Standard

Nr art. 0962613600
EAN 4050641390493
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Solidny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do zastosowań mobilnych w warsztacie
  • Szafka i szuflady z blachy stalowej

  • Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 700 x 410 x 905 mm

  • Wysoka nośność całkowita: 250 kg

  • Powlekanie proszkowe

  • Wysokość robocza: 885 mm

  • Blat roboczy z tworzywa ABS

  • Szuflady z pełnym wysuwem zamontowane na łożyskach kulkowych, siła nośna do 30 kg

  • Wymiary szuflad pasujące do zestawów narzędzi umieszczonych we wkładkach piankowych

  • Solidny i ergonomiczny uchwyt boczny

  • Koła gumowe, koła skrętne ∅ 100 mm (jedno z hamulcem), koła jezdne ∅ 100 mm


Dwustopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

700 mm

Wysokość (H)

905 mm

Ilość szuflad

6 szt

Obciążalność

250 kg

Materiał

Stal

Kolor

Czerwony drogowy RAL 3020

Części zamienne do tego produktu:
Uchwyt

UCHWYT BOCZNY KPL. DO WOZKA NARZ. C.

Do wózków warsztatowych Compact i Standard
x 1 szt.
Sprężyna zwalniająca

SPREZYNA DO BLOKADY SZUFLADY KPL=5SZ

Do wózków warsztatowych Compact i Standard
x 1 szt.
Szuflada wysuwana

PROWADNICA DO SZUFLAD WOZKA S-L350MM

TOOLSYSTEM
Do standardowego wózka warsztatowego
x 1 szt.
Zamek z 2 kluczami

ZAMEK Z 2 KLUCZAMI DO WOZKA TYPU S

TOOLSYSTEM
Do standardowego wózka warsztatowego
x 1 szt.
Kółko skrętne

SP-WHEEL-WRKSHPTRLY-GUIDE-TLSYS-S-2PCS

TOOLSYSTEM
Wersja obrotowa, z hamulcem, do standardowego wózka warsztatowego
x 1 szt.
Kółko stałe

SP-FIXCSTR-WRKSHPTRLY-TLSYS-S-2PCS

TOOLSYSTEM
Do standardowego wózka warsztatowego
x 1 szt.
Odblokowywanie jedną ręką

LISTWA ZAMKA DO WÓZKA TYPU S

TOOLSYSTEM
Do standardowego wózka warsztatowego
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne