Woskowa powłoka antykorozyjna
Woskowa powłoka antykorozyjna
WOSK DO PODWOZI CZARNY 1000ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwale elastyczna z efektem samonaprawy
- Zgodność z farbami, kauczukiem i PVC
- Odporność na rozbryzgi wody, a także na działanie słonej wody, słabych kwasów i zasad
- Bardzo wysoka zawartość ciał stałych
- Obniżona zawartość LZO
- Pyłosucha po 48 godz., później woskowata
- Wydajność: 876 g / 1000 ml przy 200 µm 0,28 l/m2
Po użyciu obrócić aerozol do góry dnem i rozpylać, aż do opróżnienia zaworu. Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie i układy hamulcowe.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do podnoszenia jakości i zabezpieczania wszystkich powłok ochronnych na podwoziach zabezpieczonych żywicą kauczukową, bitumenem i woskiem. Bardzo dobrze nadaje się do nieobrobionych powierzchni metalowych.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z rdzy, brudu i smaru. Optymalna odległość natrysku: 30 cm. Nanosić cienką warstwę. Ciśnienie robocze: 6 bar
Baza chemiczna | Wosk |
Zawartość | 1000 ml |
Zawartość | 850 g |
Kolor | Czarny |
Zawartość frakcji stałej min. | 42 % |
Warunki całkowitego wyschnięcia | W temp. 20°C, przy wzgl. wilgotności powietrza 65%, mokra warstwa 400 µ |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 20°C, Ri 0 przy względnej wilgotności powietrza 65%, grubość mokrej warstwy 100 µ |
Min. czas tworzenia naskórka | 105 min |
Czas schnięcia | 5 h |
Gęstość | 0,85 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Maks. odporność temperaturowa | 180 °C |
Temperatura aplikacji min. | -25 °C |
Min. odporność temperaturowa | -25 °C |
Malowanie/Lakierowanie | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!