Wpust pasowany, forma wysoka
DIN 6885 stal, forma A
WPUST-DIN6885-C45C-A-16X10X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (b1) | 16 mm |
Wysokość (h1) | 10 mm |
Długość (l1) | 90 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
DIN | 6885 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |