Wpust pasowany, forma wysoka
DIN 6885 stal nierdz. A4, forma A
WUST PRYZMATYCZNY-DIN6885-A-A4-8X7X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (b1) | 8 mm |
Wysokość (h1) | 7 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
DIN | 6885 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |