Wpust przesuwny z prowadnikiem stalowym

Nakrętka z rowkiem i prowadnikiem, stal
NAKRĘTKA-WPUST-ST-(ZN)-M8-19,5X10,6MM

Nr art. 4952500187

EAN 4056807473741

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wpust przesuwny z prowadnikiem stalowym

Nr art. 4952500187

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wpust przesuwny z grzbietem prowadzącym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ profilu

B

Przeznaczone do rowka o szerokości

10 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (M)

M8

Długość (l1)

20 mm

Szerokość (b1)

19,5 mm

Wysokość (h1)

10,6 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Spełnia wymogi RoHS

Tak