Mocowanie ząbkowanej tulei ściernej
Wspornik pasa szlif. do ząbk. tulei szlifierskiej
TRZPIEŃ DO TULEI ŚCIERNYCH 20X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
d1 = Średnica wewnętrzna tulei ściernej
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (d1) | 30 mm |
Szerokość nośnika pasa szlifierskiego (l1) | 20 mm |
Średnica wałka (d2) | 6 mm |
Długość (l2) | 50 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 19100 obr/min |