Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wspornik półki meblowej

Wspornik do półek
PODPÓRKA-DO-PÓŁEK-TYP1-BRUN-TRZP-D5MM

Nr art. 0683311930

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wspornik półki meblowej

Nr art. 0683311930

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x200 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

The designer shelf support is made from die cast zinc.

Materiał: odlew cynkowy, niklowany


  • Duża odporność na złamanie

  • Wysoka jakość powierzchni


Trzpienie∅ rowkowane o średnicy 5 mm


Bardzo stabilne zamocowanie w bocznej ściance szafki



Różnica wysokości między środkiem otworu w boku szafy a dolną krawędzią półki = 1,5 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Materiał

Znal

Powłoka

Brunirowana

Średnica wiertła

5 mm

Min. głębokość wierconego otworu

8 mm

Długość (L)

20,8 mm

Wysokość

12 mm

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ozdobny wspornik półkowy z trzpieniem prowadzącym

PODPORKA DO POLEK TYP2 OP.200SZT

The nickel-plated designer shelf support is made from die cast zinc.
x 200 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje dotyczące ceny i elementów graficznych

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. Cust. Mat. No.

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne