Wspornik półki, typ A
Wspornik półki, typ A
ŁĄCZNIKI DO MONTAŻU PÓŁKI T.A DŁ.120MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: Stal cynkowana
Solidne, odporne na korozję
Z regulacją wysokości
Możliwość regulacji do 6 mm przy praktycznie całkowicie wsuniętej półce
Wspornik półki z radełkowaniem i SW 10
Mocno trzyma się w otworze i jest łatwy w montażu
Nadaje się do materiału o grubości od 22 mm
Nośność: możliwe obciążenie do 85 kg na m² przy równomiernym rozłożeniu, maks. głębokość półki 250 mm, maks. odstęp pomiędzy wspornikami półki = 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Długość | 185 mm |
Długość użytkowa | 120 mm |
Średnica | 12 mm |
Średnica otworu | 10 mm |
Średnica kotwy | 10 mm |
Obciążalność | 85 kg |
Zakres nastawiania | 6 mm |