Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wspornik półki, typ A

Wspornik półki, typ A
PODPORKA POLKI T.A DL.160MM

Nr art. 0683351

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wspornik półki, typ A

Nr art. 0683351
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
Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego

Materiał: stal galwanizowana


Wytrzymałość i odporność na korozję



Regulowana wysokość


Regulacja do 6 mm z półką praktycznie całkowicie wsuniętą



Wspornik półkowy z radełkowaniem, rozmiar 10


Pewne trzymanie i łatwy demontaż



Do materiału o grubości min. 22 mm



Nośność: równomiernie rozłożony ciężar 85 kg; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Długość

225 mm

Długość użytkowa

160 mm

Średnica

12 mm

Średnica otworu

10 mm

Średnica kotwy

10 mm

Obciążalność

85 kg

Zakres nastawiania

6 mm