Wtyczka składana

Stal ocynkowana, żółta
ZATYCZKA-(A2C)-D4,5X42MM

Nr art. 047245
EAN 4011231401708

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ocynkowana, żółta (A2C)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

4,5 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

34 mm

Długość (l1)

42 mm

Normy

WN 472

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta

Spełnia wymogi RoHS

Nie