Wtyczka składana
Stal ocynkowana, żółta
ZAWLECZKA SKLADANA OC A2C D5X42MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 5 mm |
Średnica wewnętrzna (d2) | 32 mm |
Długość (l1) | 42 mm |
Normy | WN 472 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |