Wtyczka składana

Stal ocynkowana, żółta
ZAWLECZKA SKLADANA OC A2C D6X42MM

Nr art. 04726
EAN 4011231401739

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ocynkowana, żółta (A2C)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

6 mm

Średnica wewnętrzna (d2)

41 mm

Długość (l1)

42 mm

Normy

WN 472

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, żółta

Spełnia wymogi RoHS

Nie