Wybijak
Wybijak DIN 6450, kształt C
WYBIJAK DO KOLKOW 5X150MM
Nr art. 071463 29
EAN 4011231719988
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Uderzane końce bezpieczne dzięki odprężaniu
Zapobiega to deformowaniu i pękaniu
Trzonek hartowany na wskroś
Szczególnie trwałe i odporne na zużycie
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (l1) | 150 mm |
Długość ostrza (L2) | 50 mm |
Szerokość ostrza (d) | 5 mm |
Średnica powierzchni uderzania (a) | 10 mm |