Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-1/34
Wydajna gwoździarka DIGA WO-1/34
GWOZDZIARKA GAZOWA DIGA WO 1/34
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalne zastosowanie
Niezależna od stacjonarnych lub przenośnych systemów sprężonego powietrza
Wyjątkowo łatwa obsługa
Magazynek wymieniany bez użycia narzędzi
Wygodna i bezwysiłkowa praca
Lekka, niewielka konstrukcja z krótkim ramieniem kontaktowym i bardzo małym odrzutem
Czas ładowania (rozładowanej baterii) ok. 150 minut, min. 24 h w przypadku pierwszego ładowania i po długich okresach nieużywania
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 6 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1.5 Ah |
Ilość osadzeń na jednym ładowaniu | 3000 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | NiMH |
Czas ładowania | 150 min |
Pojemność magazynka | 40 szt |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 2,8 - 3,1 mm |
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 50-90 mm |
Długość | 34 cm |
Szerokość | 11 cm |
Wysokość | 39,1 cm |
Waga urządzenia | 3,5 kg |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!