Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej PG z metrycznym dzielonym stemplem
Wykrojnik do otworów rozdzielający PG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pojedyncze, bez śruby ściągającej
Duża trwałość
Specjalnie opracowana geometria cięcia
3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce — bez przylegania odpadów skrawania do śruby ściągającej, gwarantowane równomierne zużycie narzędzia i precyzyjne, bez zadziorów, okrągłe otwory
Precyzyjne wyrównanie z linią poprzeczną
4 nacięcia na narzynce
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, cięcie wstępne jest możliwe z wykrojnikiem do otworów w blasze cienkiej M20 (PG 13,5) jako alternatywą.
Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSS, nr art. 0624...
Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100 nr art. 0893 110 1
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 18,6 mm |
Przeznaczone do rury (PG) | PG 11 |
Średnica śruby x długość śruby | 9,5 x 50 mm |
Średnica wiertła | 10 mm |
Przeznaczone do blachy o grubości maks. | 2 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!