Wypinak do konektorów
Wypinak do konektorów okrągłych
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jakość OEM
- Wyprodukowano w Niemczech
Oryginalne wypinaki do konektorów Zebra zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentami konektorów i wyprodukowane z myślą o najwyższej możliwej jakości. Eliminuje ryzyko uszkodzenia obudowy lub konektorów oraz pozwala uniknąć związanych z tym kosztownych przestojów.
Materiały dodatkowe(X)
Czujnik kontaktowy | 1,5 mm |
Konstrukcja zestyku | Obudowa wtyku 5-7-stykowego, np. Scania (tuleja 3x rozcięta) |
Średnica zewnętrzna tulei | 4,8 mm |
Średnica wewnętrzna tulei | 4,3 mm |