Wyrzynarka pneumatyczna DST 380
Wyrzynarka pneumatyczna, DST 380
WYRZYNARKA CZOLOWA PN.MASTER DST380
MASTER
DST380
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem
Dźwignia zaworu bezpieczeństwa
Wygodna praca
Gumowany uchwyt
Odpowiednia do pracy nad głową
Brzeszczot obraca się o 180°
Uniwersalne zastosowanie
Zintegrowana regulacja mocy odpowiednio do zastosowania
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
Regulowana prowadnica
- W przypadku regularnego użycia należy codziennie lekko smarować narzędzie przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie nadaje się do cięcia aluminium, tworzywa sztucznego, włókna szklanego (maks. 4 mm) i blachy o grubości do 1,6 mm
Ilość skoków bez obciążenia | 9500 obr/min |
Zużycie powietrza | 170 l/min |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Długość | 215 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach | R 1/4 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!