Gotowy do użytku, zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C
Gotowy do użytku, zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C
ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY - 5 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwa i ekonomiczna aplikacja
- Łatwe czyszczenie, efekt antystatyczny
- Nie powoduje naprężeń mogących spowodować pękanie czyszczonej powierzchni
- Wytwarzany z surowców odnawialnych, jest szczególnie delikatny dla skóry i całkowicie biodegradowalny
- Delikatny dla materiałów, nie atakuje lakieru, tworzyw sztucznych i gumy
- Posiada przyjemny zapach
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 5 l |
Zawartość | 4,8 kg |
Baza chemiczna | Woda i etanol |
Kolor | Niebieski |
Punkt zapłonu min. | 26 °C |
Gęstość | 0,956 g/ml |
Gęstość - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Pojemnik | Kanister z tworzywa sztucznego |